União angular VARIFIX®, 90° com 8 furos oblongos
União angular VARIFIX, 90°, 8 furos longos, para botão Power
UNIAO ANGULAR 90 8F POWERKNOB 41
Art. 0862004051
EAN 4046777426823
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Com certificação Cradle to Cradle®
- Valorização do edifício através de materiais que não contêm substâncias perigosas
- Maior variedade de aplicações para GreenBuilding e certificação de edifícios conforme LEED®, BREEAM® e DGNB
Os nossos produtos com certificação Cradle to Cradle Certified® permitem a conservação de recursos e são ecologicamente sustentáveis. A norma avalia a segurança, reciclagem e teor de conteúdo poluente dos materiais no produto final. O objetivo é a conservação de recursos, por exemplo, através da utilização de material reciclado durante o processo de fabrico.
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Ligações de canto, caixilhos, estruturas de suporte e estruturas livres
![]() | |
Adequado para calha de conjunto | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Comprimento (L) | 117 mm |
Espessura (t) | 6 mm |
Comprimento do ramo (LS) | 47 mm |
Comprimento do furo alongado (LL) | 36 mm |
Largura do furo alongado (LB) | 20 mm |
Distância do orifício (LA) | 62,5 mm |
Peso | 662 g |
Superfície | Galvanizado |
Material | Aço estrutural, 1.0037 |
Sustentabilidade | Economizador de recursos, Baixa emissão/baixa poluição |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!