União para calha VARIFIX® para botão Power do sistema 41
União para calha VARIFIX 4D para botão Power
UNIAO 4D POWERKNOB 41
Art. 0862004110
EAN 4053479379838
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Com certificação Cradle to Cradle®
- Valorização do edifício através de materiais que não contêm substâncias perigosas
- Maior variedade de aplicações para GreenBuilding e certificação de edifícios conforme LEED®, BREEAM® e DGNB
Os nossos produtos com certificação Cradle to Cradle Certified® permitem a conservação de recursos e são ecologicamente sustentáveis. A norma avalia a segurança, reciclagem e teor de conteúdo poluente dos materiais no produto final. O objetivo é a conservação de recursos, por exemplo, através da utilização de material reciclado durante o processo de fabrico.
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
- Para juntas cruzadas de calhas de montagem C
- Estruturas de caixilhos e construções livres
![]() | |
Adequado para calha de conjunto | 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm |
Comprimento (L1) | 120 mm |
Comprimento 2 (L2) | 182 mm |
Comprimento 3 (L3) | 70 mm |
Largura do perfil (BP) | 42 mm |
Espessura (t1) | 6 mm |
Comprimento do furo alongado (LL) | 36 mm |
Largura do furo alongado (LB) | 20 mm |
Distância do orifício (LA1) | 54 mm |
Distância do orifício 2 (LA2) | 112 mm |
Peso | 880 g |
Material | Aço estrutural, 1.0037 |
Superfície | Galvanizado |
Sustentabilidade | Economizador de recursos, Baixa emissão/baixa poluição |