Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

União angular VARIFIX® Para a montagem fixa de calhas de montagem C (longitudinais, transversais, diagonais)

União angular VARIFIX, aço galvanizado
UNIAO ANG VARIFIX REF C41/22-C41/124

Art. 0862005052

EAN 4024835599948

Entre na sua conta para ver preços
União angular VARIFIX® Para a montagem fixa de calhas de montagem C (longitudinais, transversais, diagonais)

Art. 0862005052

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 10 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Os nossos produtos com certificação Cradle to Cradle Certified® permitem a conservação de recursos e são ecologicamente sustentáveis. A norma avalia a segurança, reciclagem e teor de conteúdo poluente dos materiais no produto final. O objetivo é a conservação de recursos, por exemplo, através da utilização de material reciclado durante o processo de fabrico.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para calha de conjunto

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Comprimento do ramo (L)

150 mm

Largura do lado (B)

40 mm

Espessura (t)

4 mm

Diâmetro do furo (RL)

13 mm

Comprimento do furo alongado (LL)

30 mm

Largura do furo alongado (LB)

13 mm

Distância do orifício (LA)

60 mm

Material

Aço

Superfície

Galvanizado

Peso unitário

591,599 g

Sustentabilidade

Economizador de recursos, Baixa emissão/baixa poluição