Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

União angular VARIFIX®, 45° Com 4 furos oblongos

União angular VARIFIX, 45 graus, 4 furos oblongos
UNIAO ANG SIMPLES 45G C41

Art. 0862005062

EAN 4024835662178

Entre na sua conta para ver preços
União angular VARIFIX®, 45° Com 4 furos oblongos

Art. 0862005062

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 15 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Os nossos produtos com certificação Cradle to Cradle Certified® permitem a conservação de recursos e são ecologicamente sustentáveis. A norma avalia a segurança, reciclagem e teor de conteúdo poluente dos materiais no produto final. O objetivo é a conservação de recursos, por exemplo, através da utilização de material reciclado durante o processo de fabrico.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • União angular

  • Construções de consolas e construções livres

  • Também pode ser montado diretamente no esquema de furação das calhas de montagem C

Adequado para calha de conjunto

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Comprimento do ramo (L1)

84 mm

Largura do lado (B)

40 mm

Espessura (t)

6 mm

Comprimento do furo alongado (LL1)

25 mm

Largura do furo alongado (LB1)

13 mm

Distância do orifício (LA)

30 mm

Superfície

Galvanizado

Material

Aço estrutural, 1.0037

Peso

262 g

Número de furos

4 UNID

Design

Orifício longo

Sustentabilidade

Economizador de recursos, Baixa emissão/baixa poluição