União angular VARIFIX®, 45°, pré-montada
União angular VARIFIX, 45 graus, pré-montada
UNIAO ANG PRE-MONT 45G C41
Art. 0862005132
EAN 4024835693448
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Reduz o tempo de trabalho
- Sem peças individuais
Os nossos produtos com certificação Cradle to Cradle Certified® permitem a conservação de recursos e são ecologicamente sustentáveis. A norma avalia a segurança, reciclagem e teor de conteúdo poluente dos materiais no produto final. O objetivo é a conservação de recursos, por exemplo, através da utilização de material reciclado durante o processo de fabrico.
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
- Ligações de canto
- Estruturas de suporte e estruturas livres
![]() | |
Adequado para calha de conjunto | 41 x 124 mm, 41 x 82 mm, 41 x 62 mm, 41 x 44 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Comprimento do ramo (L1) | 97 mm |
Largura do lado (B) | 40 mm |
Espessura (t) | 6 mm |
Distância do orifício (LA) | 55 mm |
Tipo de rosca x diâmetro nominal x comprimento do parafuso de fixação (G) | M 10 x 20 mm |
Superfície | Galvanizado |
Material | Aço |
Peso | 640 g |
Design | Pré-montado |
Largura do lado 2 | 35 mm |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Diâmetro nominal (G) | 10 mm |
Comprimento (parafuso de fixação) | 20 mm |
Sustentabilidade | Economizador de recursos, Baixa emissão/baixa poluição |