Base articulada VARIFIX®
Base articulada VARIFIX, aço galvanizado
BASE ARTICULADA VARIFIX C41/41
Art. 0862005173
EAN 4038898857945
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Ângulo variável
- Para braços de suporte mais compridos com suspensão
Os nossos produtos com certificação Cradle to Cradle Certified® permitem a conservação de recursos e são ecologicamente sustentáveis. A norma avalia a segurança, reciclagem e teor de conteúdo poluente dos materiais no produto final. O objetivo é a conservação de recursos, por exemplo, através da utilização de material reciclado durante o processo de fabrico.
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Adequado para calha de conjunto | 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm |
Espessura (t) | 4 mm |
Largura (B) | 38 mm |
Comprimento (L1) | 128 mm |
Comprimento 2 (L2) | 146 mm |
Largura do perfil (BP) | 42 mm |
Espessura do perfil (tP) | 4 mm |
Altura do perfil (HP) | 41 mm |
Comprimento do perfil (LP) | 135 mm |
Diâmetro do furo (RL) | 13 mm |
Distância do orifício (LA1) | 35 mm |
Distância do orifício 2 (LA2) | 96 mm |
Peso | 774 g |
Superfície | Galvanizado |
Material | Aço |
Artigos adicionais | Calha de montagem C Varifix®, Art.-Fam. 0862 001 ..., fixador de cabeça de martelo Art.-Fam. 0862 100 ..., porca de canal Varifix® Art.-Fam. 0862 064 ..., porca de canal Varifix® combi Art.-Fam. 0862 064 ..., porca |
Sustentabilidade | Economizador de recursos, Baixa emissão/baixa poluição |