União para calha VARIFIX® , pré-montada
União para calha VARIFIX, pré-montada
UNIAO RECTA PRE-MONT C41/22-C41/41
Art. 0862006003
EAN 4024835663502
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Reduz o tempo de trabalho
- Sem peças individuais
Os nossos produtos com certificação Cradle to Cradle Certified® permitem a conservação de recursos e são ecologicamente sustentáveis. A norma avalia a segurança, a reciclabilidade e o teor de conteúdo poluente dos materiais no produto final. O objetivo é a conservação de recursos, por exemplo, através da utilização de material reciclado durante o processo de fabrico.
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Ligações para calha e suportes, estruturas de suportes e sem estruturas
![]() | |
Adequado para calha de conjunto | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm |
Comprimento (L1) | 200 mm |
Largura (B1) | 40 mm |
Largura 2 (B2) | 33,5 mm |
Espessura (t1) | 6 mm |
Espessura 2 (t2) | 5 mm |
Distância do orifício (LA1) | 56 mm |
Diâmetro nominal (G) | 10 mm |
Peso | 655 g |
Material | Aço estrutural, 1.0037 |
Superfície | Galvanizado |
Sustentabilidade | Economizador de recursos, Baixa emissão/baixa poluição |