Consola VARIFIX® 36/36 Aço galvanizado
Consola VARIFIX 36/36 em aço galvanizado
CONSOLA 36/36 500MM F
Art. 0862009022
EAN 4024835581356
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Fixação segura graças ao suporte estável
- Alinhamento simples graças aos furos ranhurados do suporte, rodados em 90°
- Tampa de proteção para calha incluída
- Unidades com gama de tensão ≤ 26 N/mm²
- Não é adequado para utilização exterior. Para montagens no exterior, selecione a gama de aço inox.
- Os nossos produtos com certificação "Cradle to Cradle" conservam os recursos e têm um baixo teor de substâncias nocivas. A norma avalia a segurança, circularidade e teor de conteúdo poluente dos materiais no produto final. O principal objetivo é a conservação de recursos, por exemplo, através da utilização de material reciclado durante o processo de fabrico.
Teste de proteção contra incêndios: relatório de teste n.º 3612/5526
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Comprimento efectivo do suporte (X) | 508 mm |
Altura da placa base (H) | 120 mm |
Largura da placa base (B) | 40 mm |
Espessura da placa base (t) | 8 mm |
Altura do perfil (HP) | 36 mm |
Largura do perfil (BP) | 36 mm |
Espessura do perfil (tP) | 2,5 mm |
Comprimento do furo alongado (LL1) | 20 mm |
Largura do furo alongado (LB1) | 13 mm |
Distância do orifício (LA1) | 75 mm |
Comprimento do furo alongado 2 (LL2) | 29,5 mm |
Largura do furo alongado 2 (LB2) | 11,5 mm |
Distância do orifício 2 (LA2) | 50 mm |
Carga admissível para cenário de carga 1 | 2,48 kN/m |
Carga admissível para cenário de carga 2 | 1,24 kN |
Carga admissível para cenário de carga 3 | 0,62 kN |
Carga admissível para cenário de carga 4 | 0,62 kN |
Carga admissível para cenário de carga 5 | 0,41 kN |
Protecção contra incêndios certificada | Sim |
Superfície | Galvanizado |
Material | Aço estrutural, 1.0037 |
Peso unitário | 1255,000 g |
Comprimento | 500 mm |
Sustentabilidade | Economizador de recursos, Baixa emissão/baixa poluição |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!