VARIFIX® consola pesada 41/41
VARIFIX consola pesada 41/41
CONSOLA R 41/41 900MM F
Art. 0862009036
EAN 4056807515397
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Tampa de proteção para calha incluída
- Unidades com amplitude de aperto ≤ 26 N/mm2
Com certificação Cradle to Cradle®
- Valorização do edifício através de materiais que não contêm substâncias nocivas
- Maior variedade de aplicações para GreenBuilding e certificação de edifícios conforme LEED®, BREEAM® e DGNB
Os nossos produtos com certificação Cradle to Cradle Certified® permitem a conservação de recursos e são ecologicamente sustentáveis. A norma avalia a segurança, reciclagem e teor de conteúdo poluente dos materiais no produto final. O objetivo é a conservação de recursos, por exemplo, através da utilização de material reciclado durante o processo de fabrico.
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Comprimento (L) | 918 mm |
Largura (B) | 49,5 mm |
Altura (H) | 623 mm |
Largura do perfil (BP) | 41 mm |
Altura do perfil (HP) | 41 mm |
Espessura do perfil (tP) | 2,5 mm |
Comprimento efectivo do suporte (X) | 900 mm |
Comprimento do furo alongado (LL1) | 20 mm |
Largura do furo alongado (LB1) | 12,5 mm |
Comprimento do furo alongado 2 (LL2) | 25 mm |
Largura do furo alongado 2 (LB2) | 12,5 mm |
Superfície | Galvanizado a quente |
Distância do orifício no acessório para parede (LA1) | 573 mm |
Distância do orifício 2 (LA2) | 35 mm |
Material | Aço estrutural, 1.0037 |
Peso unitário | 6776,000 g |
Carga admissível para cenário de carga 9 | 1,44 kN |
Carga admissível para cenário de carga 8 | 2,15 kN |
Carga admissível para cenário de carga 7 | 11 kN/m |
Carga admissível para cenário de carga 6 | 7,38 kN/m |
Sustentabilidade | Economizador de recursos, Baixa emissão/baixa poluição |