Consola VARIFIX® 41/41
Consola VARIFIX 41/41 em aço galvanizado
CONSOLA 41/41 600MM F
Art. 0862009062
EAN 4046778223841
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Tampa de proteção para calha incluída
Os nossos produtos com certificação Cradle to Cradle Certified® permitem a conservação de recursos e são ecologicamente sustentáveis. A norma avalia a segurança, reciclagem e teor de conteúdo poluente dos materiais no produto final. O objetivo é a conservação de recursos, por exemplo, através da utilização de material reciclado durante o processo de fabrico.
Não é adequado para utilização exterior. Para montagens no exterior, selecione a gama de aço inox.
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Comprimento efectivo do suporte (X) | 630 mm |
Altura da placa base (H) | 126 mm |
Largura da placa base (B) | 50 mm |
Espessura da placa base (t) | 8 mm |
Altura do perfil (HP) | 41 mm |
Largura do perfil (BP) | 41 mm |
Espessura do perfil (tP) | 2,5 mm |
Comprimento do furo alongado (LL1) | 20 mm |
Largura do furo alongado (LB1) | 13 mm |
Distância do orifício (LA1) | 75 mm |
Comprimento do furo alongado 2 (LL2) | 20 mm |
Largura do furo alongado 2 (LB2) | 12,5 mm |
Distância do orifício 2 (LA2) | 35 mm |
Carga admissível para cenário de carga 1 | 2,19 kN/m |
Carga admissível para cenário de carga 2 | 1,38 kN |
Carga admissível para cenário de carga 3 | 0,69 kN |
Carga admissível para cenário de carga 4 | 0,69 kN |
Carga admissível para cenário de carga 5 | 0,46 kN |
Protecção contra incêndios certificada | Sim |
Superfície | Galvanizado |
Material | Aço estrutural, 1.0037 |
Peso unitário | 1972,000 g |
Comprimento | 600 mm |
Sustentabilidade | Economizador de recursos, Baixa emissão/baixa poluição |