Peça deslizante
Peça deslizante
FIXACAO DESLIZANTE M8/M10


Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Permite o movimento pendular
- Fixação individual diretamente ao teto ou a uma calha de montagem
- Evita forças de tensão não controladas na montagem do tubo
- A porca com anilha assegura a ligação de uma variedade de roscas, ou seja, M8/M10
Com certificação Cradle to Cradle®
- Valorização do edifício através de materiais que não contêm substâncias perigosas
- Maior variedade de aplicações para GreenBuilding e certificação de edifícios conforme LEED®, BREEAM® e DGNB
Os nossos produtos com certificação Cradle to Cradle Certified® permitem a conservação de recursos e são ecologicamente sustentáveis. A norma avalia a segurança, reciclagem e teor de conteúdo poluente dos materiais no produto final. O objetivo é a conservação de recursos, por exemplo, através da utilização de material reciclado durante o processo de fabrico.
(1 kN = 100 kp = 100 kg)
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Usada em tubagens e construção de equipamento
![]() | |
Carga admissível | 1,3 kN |
Conector de rosca (G) | M10 |
Rosca da saída (AG) | M8/M10 |
Comprimento para deslizamento (X) | 35 mm |
Comprimento da rosca (LG) | 17 mm |
Largura (B) | 30 mm |
Comprimento (L) | 60 mm |
Altura (H) | 48 mm |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Peso unitário | 192,100 g |
Sustentabilidade | Economizador de recursos, Baixa emissão/baixa poluição |