Fixador cabeça de martelo VARIFIX® standardfix Pré-montado com porca e anilha, galvanizado
Fixador cabeça de martelo VARIFIX, aço galv., standardfix
PF. PRE-MONT VARIFIX M8X40-C41
Art. 0862100030
EAN 4024835219631
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Perno roscado com classe de resistência 4.6
Os nossos produtos com certificação Cradle to Cradle Certified® permitem a conservação de recursos e são ecologicamente sustentáveis. A norma avalia a segurança, reciclagem e teor de conteúdo poluente dos materiais no produto final. O objetivo é a conservação de recursos, por exemplo, através da utilização de material reciclado durante o processo de fabrico.
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Recomenda-se para montagem direta de abraçadeiras para tubos
![]() | |
Adequado para calha de conjunto | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Diâmetro nominal (G) | 8 mm |
Comprimento (cabeça do martelo e parafuso de rosca) (LG) | 40 mm |
Diâmetro da anilha (d2) | 40 mm |
Comprimento (L) | 35 mm |
Largura (B) | 20 mm |
Espessura (t) | 6 mm |
Espessura da anilha (h1) | 3 mm |
Superfície | Galvanizado |
Material | Aço |
Peso | 72 g |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Sustentabilidade | Economizador de recursos, Baixa emissão/baixa poluição |