VARIFIX® elemento insonorizante Com anilha
VARIFIX elemento insonorizante
SILENT BLOCK VARIFIX M8
Art. 0862101
EAN 4038898342489
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Para uma montagem insonorizada e sem vibrações
Com certificação Cradle to Cradle®
- Valorização do edifício através de materiais que não contêm substâncias nocivas
- Maior variedade de aplicações para GreenBuilding e certificação de edifícios conforme LEED®, BREEAM® e DGNB
Os nossos produtos com certificação Cradle to Cradle Certified® permitem a conservação de recursos e são ecologicamente sustentáveis. A norma avalia a segurança, reciclagem e teor de conteúdo poluente dos materiais no produto final. O objetivo é a conservação de recursos, por exemplo, através da utilização de material reciclado durante o processo de fabrico.
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
O elemento insonorizante é introduzido no perfil de montagem.
![]() | |
Diâmetro do furo redondo (RL) | 8,5 mm |
Altura (H) | 17 mm |
Diâmetro (ØD) | 27 mm |
Adequado para hastes roscadas | M8 |
Peso unitário | 10,600 g |
Adequado para calha de conjunto | 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 36 x 36 mm, 28 x 28 mm, 26 x 26 mm, 26 x 18 mm |
Sustentabilidade | Economizador de recursos, Baixa emissão/baixa poluição |