Fixador rápido VARIFIX® Systemfix 41 Para ligação de montagem de todas as calhas de montagem Varifix na gama 41
VARIFIX fixador rápido Systemfix 41
SYSTEMFIX M8-41
Art. 0862104001
EAN 4045727591338
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Fixação imediata com rotação de 1/4"
Ligação bloqueada por fricção com a calha
Encaixe preciso na calha de montagem – alinhamento na calha possível
Montagem com uma só mão possível
Facilita a montagem, especialmente quando se trabalha em cima do escadote
Para todos os modelos Systemfix 41
Possibilidade de suspensão com varões roscados para comprimentos longos
Os nossos produtos com certificação Cradle to Cradle Certified® permitem a conservação de recursos e são ecologicamente sustentáveis. A norma avalia a segurança, reciclagem e teor de conteúdo poluente dos materiais no produto final. O objetivo é a conservação de recursos, por exemplo, através da utilização de material reciclado durante o processo de fabrico.
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Recomenda-se a fixação direta de abraçadeiras de tubos
![]() | |
Comprimento (L) | 38 mm |
Largura (B) | 38 mm |
Espessura do material (t1) | 3 mm |
Espessura (t2) | 6 mm |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (G) | M8 |
Adequado para calha de conjunto | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 90 °C |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Peso | 55,7 g |
Material do componente de ligação | POM - Polioximetileno |
Tipo de rosca (160) | Rosca métrica |
Sustentabilidade | Economizador de recursos, Baixa emissão/baixa poluição |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!