Grampo de suporte padrão VARIFIX® Com furo roscado
Grampo de suporte padrão VARIFIX com furo roscado
GRAMPO SUPORTE VARIFIX STD M8
Art. 0862200001
EAN 4024835865340
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Com autorização VdS e aprovado para utilização na construção de sistemas de extinção de incêndio estacionários
- Aprovação FM (exceto M8)
- Com parafuso de ajuste sextavado DIN933/8.8; extremidade do parafuso com anel
Os nossos produtos com certificação Cradle to Cradle Certified® permitem a conservação de recursos e são ecologicamente sustentáveis. A norma avalia a segurança, reciclagem e teor de conteúdo poluente dos materiais no produto final. O objetivo é a conservação de recursos, por exemplo, através da utilização de material reciclado durante o processo de fabrico.
Os grampos de suporte podem sempre ser fixados com uma chapa de segurança. Em sistemas de pulverização, as normas VDS determinam que os grampos de suporte devem estar fixos se o tubo montado tiver um diâmetro superior a DN 65 mm.
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Para montagem de tubos, sistemas de pulverização e condutas de ventilação em vigas em T, perfis em U e perfis angulares
![]() | |
Material | Ferro fundido maleável |
Superfície | Galvanizado |
Carga admissível | 2,5 kN |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (G) | M8 |
Altura de aperto (HK) | 23,7 mm |
Comprimento (L) | 50 mm |
Altura (H) | 45 mm |
Largura (B) | 21 mm |
Peso unitário | 144,688 g |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Sustentabilidade | Economizador de recursos, Baixa emissão/baixa poluição |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!