Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Placa base VARIFIX®

Placa base VARIFIX
BASE VARIFIX TYP1 M8

Art. 0862400100

EAN 4038898391388

Entre na sua conta para ver preços
Placa base VARIFIX®

Art. 0862400100

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 25 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Ideal para apoio no setor doméstico de engenharia para várias montagens
  • Soldadura de quatro pontos com rosca métrica, soldadura elétrica por arco com proteção gasosa nos modelos de polegada

  • Carga de tração centrada na placa base, considere a fixação da bucha separadamente


Os nossos produtos com certificação Cradle to Cradle Certified® permitem a conservação de recursos e são ecologicamente sustentáveis. A norma avalia a segurança, reciclagem e teor de conteúdo poluente dos materiais no produto final. O objetivo é a conservação de recursos, por exemplo, através da utilização de material reciclado durante o processo de fabrico.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para suportar tubagens no setor doméstico, instalações ascendentes, tubos de descarga e montagens na parede com espaçamento. Para fixação em parede, chão e teto em conjunto com abraçadeira para tubos TIPP robusta.

Conector de rosca (G)

M8

Comprimento (L)

80 mm

Largura (B)

30 mm

Espessura (t)

3 mm

Comprimento do furo alongado (LL)

18 mm

Largura do furo alongado (LB)

9 mm

Distância do orifício (LA)

54 mm

Carga de tração recomendada

2,5 kN

Superfície

Galvanizado

Material

Chapa de aço

Peso unitário

52,209 g

Sustentabilidade

Economizador de recursos, Baixa emissão/baixa poluição