Silent Block
Amortecedor suporte ar condicionado Silent Block
SILENTBLOCK 40X20MM 50KG
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Produzido em borracha com excelente resistência
Preparado para ser utilizado em ambientes agressivos e em condições climatéricas adversas, assegurando a manutenção das suas características.
Partes metálicas protegidas
Cobertas com borracha, impossibilitando a sua oxidação e garantindo total segurança da sua aplicação.
Rosca coberta com um banho de zinco
Fichas Técnicas(X)
Aparelhos e suportes de ar condicionado.
Tipo de rosca x diâmetro nominal (G) | M8 |
Comprimento da rosca (LG) | 15 mm |
Altura (H) | 50 mm |
Diâmetro exterior (ØD) | 40 mm |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 80 °C |
Tipo | SB |
Superfície | Galvanizado |
Material | Borracha/aço |
Peso unitário | 58 g |
Resistência a ultravioleta | Excelente |
Resistente a | Condições meteorológicas |
Extensão longitudinal máx. | 200 % |
Resistência mín. à temperatura | -40 °C |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Resistência máx. à temperatura | 80 °C |