Cavilha M8 BFS 8
Cavilha M8 para aço BFS 8
CAVILHA ROSCADA BFS 8 M8X12 E 14 MM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Observe a categoria correspondente do dispositivo quando selecionar os pregos.
Sugestão prática:
Para evitar a sobrecarga da ligação entre a cavilha e a superfície de fixação através de forças de torção, é necessário apertar a rosca da porca correspondente com uma chave dinamométrica.
Binários de aperto recomendados: M6 / M8
Substrato de betão: 4 Nm / 6 Nm
Substrato de aço: 6 Nm / 8 Nm
Todas as cavilhas são adequadas para fixações secundárias (sem licença de construção geral). As forças máximas de tração de fixações individuais ficam ao critério do utilizador e devem ser determinadas com fixações de teste ou com testes de aperto.
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado mecanicamente |
Comprimento do veio (Ls) | 14 mm |
Diâmetro do veio (ds) | 4 mm |
Comprimento da rosca (rosca métrica) (Lg) | 10 mm |
Tipo de rosca x diâmetro nominal | M8 |
Adequado para tipo de dispositivo | Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201 |