Pistola automática para pregos BST MA-75
Pistola automática para pregos BST MA-75
PISTOLA IMPACTO BST MA 75
MASTER
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Aplicações flexíveis
- A substituição simples do carregador por um adaptador de tiro individual permite a aplicação de pregos individuais.
- Ao utilizar o carregador, é possível utilizar pregos com comprimento até 75 mm ou até 90 mm com o adaptador de tiro individual.
Trabalho seguro
Dispositivo de bloqueio no gatilho
Aplicação económica através de fixação em série
Carregador com capacidade para 10 pregos
Utilização confortável e fácil
O design ergonómico permite uma utilização simples
Ao utilizar aço, se possível, utilize o kit de disparo único para pregos curtos com comprimento de até 22 mm.
Fichas Técnicas(X)
Peso da máquina | 3,7 kg |
Calibre | 6,8/11 M |
Definição máx. de frequência/hora recomendada | 900 UNID |
Carga axial | Baixo (verde) |
SP-TOOLCASE-BST-MA75
CLN-SET-(F.BSG-MF-14/BSG-MF-14S)
OCULOS DE PROTECCAO EN166-170
PANOS DE LIMPEZA TEXTIL 250 UNIDS
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!