Placa redonda W-RO 13
Placa redonda W-RO 13
ANILHA METALICA W-RO 13 PARA DIGA
Art.
0864910013
EAN 4045727386514
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
Adequada para DIGA® CS-1 e DIGA® CS-2 POWER
Material: Aço galvanizado
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para fixação rápida de películas, ecrãs de proteção e redes de vedação em superfícies de betão (≤ C 40/50) em conformidade com as normas DIN/EN 206-1 e DIN 1045. Tijolo clínquer, tijolo sólido e aço em conjunto com pregos G 1.1 em cartucho
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Diâmetro | 13 mm |
Espessura do material | 1,5 mm |
Altura | 5,6 mm |