Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Placa redonda W-RO 25 W-RO 25

Placa redonda W-RO 25
ANILHA METALICA W-RO 25 PARA DIGA

Art. 0864910025
EAN 4045727386439

Entre na sua conta para ver preços
Placa redonda W-RO 25 W-RO 25

Art. 0864910025

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 300 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Adequada para DIGA® CS-1 e DIGA® CS-2 POWER

Material: Aço galvanizado

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para fixação rápida de películas, ecrãs de proteção e redes de vedação em superfícies de betão (≤ C 40/50) em conformidade com as normas DIN/EN 206-1 e DIN 1045. Tijolo clínquer, tijolo sólido e aço em conjunto com pregos G 1.1 em cartucho

Material

Aço

Superfície

Galvanizado

Diâmetro

25 mm

Espessura do material

1 mm

Altura

5 mm

Diâmetro do furo

3 mm