Manilha de fixação W-GFIXBK 929
Manilha de fixação W-GFIXBK 929
ABRACADEIRA (DIGA CS) PARA TUBO 16
Art.
0864929016
EAN 4045727985908
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
Adequada para DIGA® CS-1, DIGA® CS-2 POWER e diversos sistemas concorrentes
- Para fixação rápida de tubos vazios (blindados a aço e tubos de plástico), e para canalizações e tubos de aquecimento em superfícies de betão (≤ C 40/50) em conformidade com as normas DIN/EN 206-1 e DIN 1045.
- Tijolo clínquer, tijolo sólido e aço em conjunto com pregos G 1.1 em cartucho
- Material HD-PE, sem halogéneo
- Forças mais elevadas graças a três nervuras de reforço longitudinais
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Material | PEAD - Polietileno de alta densidade |
Cor | Cinzento |
Comprimento (A) | 41 mm |
Largura (B) | 23 mm |
Adequado para diâmetro exterior do tubo (ØD) | 16 mm |