Fixador de condutas de cabos W-KKB PLUS
Fixador para condutas de cabos W-KKB PLUS
BASE (DIGA CS) P/ ABRACADEIRAS PLASTICAS
Art.
0864930255
EAN 4045989814329
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Adequada para DIGA® CS-1, DIGA® CS-2 POWER e diversos sistemas concorrentes
- Fixação de condutas de cabos elétricos de plástico (PVC) em superfícies de cimento (≤ C 40/50) em conformidade com a norma DIN/EN 206-1 e DIN 1045. Tijolo clínquer, tijolo sólido e aço em conjunto com pregos G 1.1 em cartucho
- Material isento de halogéneo PA6
- Fixação realizada através das aberturas existentes
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material | PA 6 - Poliamida |
Cor | Cinzento claro |
Diâmetro exterior | 27,5 mm |
Altura | 13 mm |
Sem halogéneo | Sim |
Sem silicone | Sim |
Resistência mín./máx. à temperatura | -10 a 90 °C |