Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Parafuso prego em pente com carga de gás DIGA® WO-1/34

Paraf prego pente carga gás DIGA WO-1/34 aço zinc
CAVILHAS E 2 CARGAS GAS 2,8X80

Art. 0864930650
EAN 4052703244089
Entre na sua conta para ver preços
Parafuso prego em pente com carga de gás DIGA® WO-1/34

Art. 0864930650

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 2000 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Parafusos prego amovível em aço galvanizado com fenda PZ2 e cabeça de embeber 80°.

Ideal para fixar com eficácia ligações de madeira



Fornecido em prática caixa para transporte:


  • Parafusos prego com cabeça de embeber em pente plástico

  • 2 cargas de gás (1 carga de gás é suficiente para aprox. 1000 pregos).
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Montagem de stands, casas pré-fabricadas e construções de madeira, soalhos, subestruturas, cofragens, cercas e embalagens de madeira.

Comprimento do prego (L)

50 mm

Diâmetro do veio (Ød)

2,8 mm

Material do prego

Aço

Superfície

Galvanizado a amarelo

Design

Tratado com resina

Tipo de cabeça

Cabeça de embeber 80°

Número de pregos

2000 UNID

Tamanho da fenda

PZ2

Diâmetro da cabeça

7,2 mm

Número de cartuchos

2 UNID

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Cart gás DIGA WO-1/21 1/34 e Paslode Impulse IM350

CARGA DE GAS LP 48

x 2 Un.

Unidade de embalagem

A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.

Estrutura do nosso número de artigo

O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informações sobre preços

Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades

Quantidade

A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica