Triângulo de elevação Alumínio (EN-AW-6063 T6)
Triângulo de montagem
ESTRUTURA ANGULAR 20./25./30.
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Variável – ajustável em incrementos de 5°
- Totalmente pré-montado, o que significa que o triângulo pode ser montado no telhado sem qualquer trabalho de preparação
Um especialista deve realizar previamente uma inspeção, na qual as características individuais do telhado devem ser levadas em conta. Cada sistema fotovoltaico elevado deve ser selecionado e estruturalmente calculado caso a caso, de acordo com a localização, a estrutura do telhado e a estrutura que sustém o edifício. A capacidade de carga residual do edifício deve ser avaliada previamente por um engenheiro de estruturas para cada sistema.
Fichas Técnicas(X)
Comprimento do ramo | 1230 mm |
Comprimento do ramo 2 | 1300 mm |
Largura | 33 mm |
Ângulo pré-definido | 20° |
Ângulo de elevação possível | 20° |
Material | Alumínio |
Superfície | Simples |
Designação do material | EN-AW-6063 T6 |
Peso unitário | 2500 g |