Reforço para triângulo de elevação
Travamento para triângulo de elevação
TRAVAMENTO ESTRUTURA ANGULAR
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
Para reforço de triângulo de elevação adicional, dependendo da análise estrutural.
Alumínio (EN-AW-6063 T6)
Aviso
Cada esquadro é montado com dois parafusos de cabeça de martelo M8 x 25, aço inox A2 e duas porcas com autobloqueio M8, aço inox A2.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento | 1895 mm |
Largura | 35 mm |
Altura | 3 mm |
Material | Alumínio |
Designação do material | EN-AW-6063 T6 |
Peso unitário | 850 g |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!