Calha de montagem, 47 x 37 Alumínio (EN-AW-6063 T6)
Calha de montagem 47x37
CALHA SUPORTE
ZEBRA
Art.
0865747300
EAN 4047376733442
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Calha de montagem lateral
Montagem simples e rápida
Nervuras laterais
Garantia de um bloqueio positivo e de fricção ideal
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento | 3000 mm |
Altura | 47 mm |
Largura | 37 mm |
Momento transversal de inércia | 7.709 cm⁴ |
Momento longitudinal de inércia | 4.264 cm⁴ |
Módulo de secção do eixo X | 3.155 cm³ |
Eixo Y do módulo de secção | 2.256 cm³ |
Material | Alumínio |
Peso unitário | 2240 g |