Grampo central Para módulos fotovoltaicos com moldura
Grampo central para módulos fotovoltaicos com moldura
GRAMPO FIXACAO ENTRE PAINEIS
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
Altura ajustável
- Um único grampo central cobre quase todos os tipos de módulos disponíveis
- Totalmente pré-montada, o que significa que o grampo central pode ser encaixado diretamente na calha de montagem sem qualquer trabalho preparatório
Aviso
Adequado para todas as calhas de montagem ZEBRA®
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Adequado para altura de módulo | 36 - 50 mm |
Distância de aperto entre os módulos | 19 mm |
Largura de aperto | 40 mm |
Material | Alumínio |
Superfície | Simples |
Tamanho da fenda | SI5 |
Adequado para calha de conjunto | 47 x 37 mm |