União para calhas cruzadas Para cruzamento entre calhas
União para calhas cruzadas
LIGADOR ENTRE CALHAS CRUZADAS
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
Totalmente pré-montada
As uniões podem ser fixadas diretamente na calha de suporte sem trabalho de preparação
Aviso
Número de uniões necessárias para cada ponto de interseção:
- Calha de suporte, 39 x 37: 1 unidade
- Calha de suporte, 47 x 37: 1 unidade
- Calha de suporte, 60 x 37: 2 unidade
- Calha de suporte, 70 x 40: 2 unidade
- Calha de suporte, 120 x 90: 4 unidades
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento | 40 mm |
Largura | 29 mm |
Altura | 30 mm |
Tamanho da fenda | SI5 |
Comprimento x largura x altura (L x B x H) | 40 x 29 x 30 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!