Cavilha roscada pré-montada tipo 1
Cavilha roscada pré-montada tipo 1
PARAFUSO DE VIGA PREMONTADO
Art.
0865810200
EAN 4046778026350
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
Hexagon head, A2-70 stainless steel
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro nominal | 10 mm |
Comprimento (l) | 200 mm |
Accionador externo (SW) | SW7 |
Design | Pré-montado, tipo 1: 1 x vedação EPDM, 3 x porca hexagonal DIN 934, 3 x anilha DIN 125, aço inox A2 |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d) | M10 |
Comprimento da rosca (rosca para tarefas com madeira) | 70 mm |
Comprimento da rosca (rosca métrica) | 110 mm |