Suporte de fixação para telhado Alumínio
Suporte de fixação para telhado, alumínio, furo 9 mm na base
SUPORTE FIXACAO TELHADO AL
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Alumínio (EN-AW-6082 T6)
Peso reduzido
Altura e lados ajustáveis para flexibilidade
- Altura da barra variável na área das ripas do telhado
- Ajustável lateralmente na área das ripas do telhado
- Ajustável em altura até 20 mm na área da calha
Suporte estriado
Bloqueio positivo e de fricção ideal
Totalmente pré-montado
A calha de montagem, 39 x 37 mm, 47 x 37 mm e 60 x 37 mm, pode ser fixada ao suporte de fixação para telhado sem trabalhos preparatórios.
Valores da carga máxima sem apoio em telhas
- Pressão paralela à superfície do telhado: 0,7 kN
- Pressão perpendicular à superfície do telhado: 1,5 kN
- Força de tração à superfície do telhado: -1,5 kN
Recomendamos a utilização de dois parafusos para madeira de cabeça de lentilha ASSYplus, 8 x 100 mm ou 8 x 120 mm, aço inox A2, para fixar cada suporte de fixação para telhado
A norma DIN 1052 ou a aprovação técnica geral aplicável deve ser cumprida na montagem de qualquer suporte de fixação para telhado. Se existirem contra ripas, etc., os parafusos devem prolongar-se pela espessura correspondente.
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro do orifício para base | 9 mm |
Material | Alumínio |
Comprimento da placa base | 110 mm |
Intervalo de ajuste | 75 mm |
Altura da barra | 40 - 51 mm |
Número necessário de parafusos para madeira | 2 UNID |
Número material | Alumínio, EN-AW-6082 T6 |