Fita adesiva de alumínio puro
Fita adesiva alumínio puro, película PE
FITA ALUMINIO 50MMX50M 65MICRONS
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Material de construção classe A2, não inflamável (em superfícies metálicas)
- Material de construção classe B1, retardador de chamas (em produtos de fibras minerais revestidos com alumínio, dificilmente inflamável)
- Separação simples do revestimento da camada aderente
- Pode ser cortada com a mão
- Resistente ao calor
- Resistente aos raios UV
Fichas Técnicas(X)
Para a colagem de ligações de sistemas de isolamento revestidos a alumínio. Isola contra o calor e o frio. Para vedar e revestir tubagens, condutas de ventilação e ar condicionado, e para vedar recipientes e tubos durante a soldadura com gás inerte.
Material de apoio | Folha de alumínio |
Camada de barreira | Película de PE |
Base aderente | Poliacrilato |
Espessura | 0,065 mm |
Cor | Prateado |
Largura | 50 mm |
Comprimento | 50 m |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 140 °C |
Temperatura mín./máx. de processamento | 5 a 40 °C |
Classe do material de construção | A2/B1 - Não inflamável |
Condições da classe do material de construção | A2 = para substratos metálicos/B1 = para produtos de fibras minerais revestidos a alumínio retardadores de chamas, pelo menos |
Força de aderência mín. a 25 mm | 15 N |
Extensão máx. na ruptura | 5 % |
Sem silicone | Não |
Resistência a humidade | Bedingt |
Resistência a ultravioleta | Sim |
Validade a partir da data de produção | 12 meses |
Condições para manter a validade | área de armazenamento seca, sem pó, protegida da luz solar e de outras fontes de calor, aprox. 20°C, 50% de humidade |
Sem chumbo (< 0,1%) | Sim |
Sem estanho (< 0,1%) | Sim |
SVHC de acordo com REACH < 0,1% | Sim |
Sem parafinas cloradas (< 0,1%) | Sim |
Sem solventes (< 1%) | Sim |
Sem plastificantes de hidrocarbonetos (< 0,1%) | Sim |
Sem agentes de sopro halogenados (< 0,1%) | Sim |
Sem hexabromociclododecano (< 0,1%) | Sim |
Sem grânulos de pneus de sucata | Sim |