Conjunto de calços para vidro Para uma colocação profissional e duradoura dos calços para vidro
Conjunto de calços para vidro
CONJUNTO CALCOS VIDRO 30X1-8-420 PCS
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Material: Polipropileno
- Resistente ao envelhecimento
- Resistente à temperatura
- Sistema de nervuras otimizado para capacidade de carga elevada
- Compatibilidade confirmada com vedantes de vidraceiro convencionais (à base de polissulfureto, poliuretano e silicone)
- Canal de ventilação para compensação da pressão de vapor (calços a partir de 32 mm de largura e 2 mm de espessura)
Notas sobre a aplicação
Os vidros devem ser colocados de forma que os cantos do vidro não sejam sujeitos a demasiadas tensões. Os cantos do vidro nunca podem estar em contacto com o caixilho. O número de calços para vidro e a respetiva posição de instalação devem estar em conformidade com a diretriz técnica n.º 3 do setor do vidro "Instalação de calços em unidades envidraçadas".
Compatibilidade comprovada dos calços com vedantes curados para ligações de orlas de vidros duplos
- Relatório de teste 607 41481/4
- Testes efetuados em conformidade com a diretriz IFT Rosenheim VE 05/01 "Compatibilidade comprovada de calços para vidro" em conjunto com vedantes convencionais à base de polissulfureto, poliuretano e silicone utilizados para ligações de orlas de vidros duplos, vedante para pedra natural Würth e composto vedante ativo para vidro Würth.
Fichas Técnicas(X)
Alinhamento dos calços
O espaço entre os calços e os cantos das unidades envidraçadas deve corresponder, aproximadamente, ao comprimento de um calço. A distância pode ser reduzida a 20 mm em alguns casos, se o caixilho e a posição do calço não aumentarem o risco de quebra do vidro. Os calços podem ser posicionados a cerca de 250 mm dos cantos de unidades envidraçadas fixas e muito largas. Os calços para vidro devem ser posicionados sobre um ponto de fixação do caixilho. O número de calços deve aumentar de acordo com o peso das unidades envidraçadas.
Largura | 30 mm |
Número de peças do conjunto/kit | 420 UNID |
GLZNGPCKR-WO.SLPPROT-30X1
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!