Conjunto de reparação para pneus Tubless para veículos ligeiros e utilitários
Conjunto de reparação de pneus para automóvel, 64 unidades
KIT REPARACAO PNEUS - VEICULOS LIGEIROS
Art. 0879115990
EAN 4058794457209
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Uma reparação simples e fiável sem endurecimento
- Entrançado para banda de rodagem, pré-endurecido
- Na maioria dos casos, não é necessário remover o pneu
- Composto por borracha e elastómeros preenchidos com fibras de nylon
- Reparação definitiva, proporciona vedação contra fugas de ar e penetração de humidade, sem afetar o desempenho do pneu
- Tempo de funcionamento muito curto: garante uma poupança de tempo significativa durante uma reparação
Não utilize cola ou uma solução vulcanizada, pois tal impede a auto-vulcanização do entrançado. É possível utilizar um produto de limpeza lubrificante para facilitar a inserção do entrançado, no entanto, tal não é obrigatório
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Reparação definitiva de perfurações ou cortes até 9 mm de comprimento, na banda de rodagem de pneus Tubeless
Número de peças do conjunto/kit | 64 UNID |