Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Sistema de reparação de lona, conjunto de remendos 32 peças

Conjunto de remendos, sistema de reparação de lona, 32 unid.
SIST. REP. ENCERADOS RAL 3000

Art. 0880603000

EAN 4046778949369

Entre na sua conta para ver preços
Sistema de reparação de lona, conjunto de remendos 32 peças

Art. 0880603000
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
Sistema de reparação autocolante para lonas de camiões, tendas, capas, etc. danificadas.

Reparação simples e profissional


  • Remendos prontos a utilizar com elevada força de aderência

  • Produto rápido de utilizar

  • Grande variedade de cores


Aplicação móvel


Reparação rápida e fiável de áreas danificadas em qualquer momento



Custos otimizados


  • Não é necessário recorrer à oficina

  • Redução considerável do tempo de reparação

  • Redução do tempo de imobilização

  • Elimina reclamações por danos causados durante o transporte


Resistente aos raios UV



Resistente às escovas de lavagem



Fornecimento


  • 3 remendos de 300 x 200 mm

  • 3 remendos de 200 x 200 mm

  • 4 remendos de 300 x 100 mm

  • 4 remendos de 200 x 100 mm

  • 6 remendos de 100 x 100 mm

  • 6 remendos de 200 x 50 mm

  • 6 remendos de 100 x 50 mm
Aviso

O remendo não pode ser retirado e corrigido após a aplicação! Todas as cores são semelhantes às cores RAL; 161 e 290 são especificações do fabricante.

Estas informações são apenas recomendações com base na nossa experiência. É necessário realizar testes preliminares! Durante a utilização do produto, deve respeitar a ficha técnica e as especificações dos regulamentos aplicáveis.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Sistema exclusivo para a reparação de lonas danificadas em viagem e na oficina. Furos, roturas e rasgões podem ser reparados de forma permanente e simples a baixo custo. É utilizado em encerados de camiões, tendas de eventos, painéis de segurança em pistas de esqui e outros eventos desportivos, caravanas, rampas de esqui, etc.

Instruções

A superfície deve estar limpa, seca e sem gordura. Limpe a área em redor do defeito com um pano limpo e um produto de limpeza de peças para remover a sujidade e o óleo. Selecione um remendo e remova a película protetora. Aplique o remendo na superfície, certificando-se de que não existem dobras. Em seguida, pressione com firmeza, se necessário batendo contra uma superfície sólida com um martelo de borracha

Número de peças do conjunto/kit

32 UNID

Cor

Vermelho fogo, semelhante a RAL 3000

Resistência mín. à temperatura

-40 °C

Resistência máx. à temperatura

70 °C

Temperatura mín. de processamento

-15 °C

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Produto de limpeza isopropanol IPA

IPA CLEANER

Para uso universal
Martelo de borracha, formato A DIN 5128

MARTELO DE BORRACHA 340MM 510GR

x 1 Un.
Pano de limpeza Tex-Rein

PANOS DE LIMPEZA TEXTIL TEX REIN

Extra fine cleaning cloth for dust and lint-sensitive areas