Conetor de encaixe para ar comprimido direito, encaixe igual ou desigual
LIGADOR RAPIDO PLASTICO 12MM
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Conetor direito de encaixe igual ou desigual para sistemas pneumáticos
- Rápido encaixe e desencaixe
- Fluxo total e resistência ao vácuo graças às vedações moldadas
- Leve e compacto
- Sem silicone
- Temperatura de trabalho: -20°C a +80°C
- Pressão máxima de trabalho permitida: 20 bar
AvisoPara além de um determinado comprimento, os tubos "vibram", quer sejam concebidos com uma peça de aço, cobre ou plástico. Por conseguinte, todas as linhas devem ser fixadas ao corpo ou à estrutura com abraçadeiras para tubos, se possível, revestidas a borracha, a uma distância entre 1 m e 1,20 m.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Adequado para tubos PA e PU. Não adequado para sistemas de travagem, apenas para redes de ar industriais.
InstruçõesInstalação:
Insira o tubo no conector duplo enquanto aplica pressão contra a ligeira resistência do o-ringue e empurra o mais possível o tubo
Remoção:
Pressione o anel de fixação contra o acessório de fixação e puxe-o para fora do tubo
Insira o tubo no conector duplo enquanto aplica pressão contra a ligeira resistência do o-ringue e empurra o mais possível o tubo
Remoção:
Pressione o anel de fixação contra o acessório de fixação e puxe-o para fora do tubo
Material | PA - Poliamida |
Adequado para diâmetro externo da mangueira | 12 mm |
Adequado para diâmetro externo da mangueira 2 | 12 mm |
Comprimento | 50 mm |