Cabeça de acoplamento Padrão
Cabeça de acoplamento standard
CABECA LIGACAO RESERVA/VERMELHO M16X1,5
Art. 088532 02
EAN 4011231817905
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
- Se um circuito de travagem falhar ou avariar (por exemplo, tubagem ou ligação partidas), o travão do reboque fecha e inicia-se a travagem
- Os vedantes danificados ou gastos podem ser substituídos
- Utilizado com frequência em conjunto com uma válvula de segurança
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para sistemas de travagem pneumáticos duplos, para ligação dos tubos de alimentação e de travão.
Para utilização num reboque como peça homóloga das cabeças de acoplamento automáticas.
Cor | Vermelho |
Tipo de rosca x diâmetro nominal x desvio de inclinação | M16 x 1,5 |
Número de comparação | Wabco 952 200 021 0 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!