Bobina PUR
Mangueira espiral de ar comprimido, PUR
TUBOS ESPIRAL PU AMARELO 4M
Art.
088550 300
EAN 4053479581668
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Em conformidade com a norma DIN 74323 e 74324
- Completa com ligações de bocal e mola reforçada montada nas extremidades das pontas
- Altamente flexível e resistente à dobragem
- Dura até sete vezes mais do que as mangueiras PA
- Elevada elasticidade: A espiral regressa sempre ao seu comprimento original
- Excelente resistência a óleos, gordura, gasolina, ozono e raios UV
- Resistente a impactos, mesmo a temperaturas baixas
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Material | Poliuretano |
Comprimento de trabalho | 4000 mm |
Número de enrolamentos | 21 UNID |
Cor | Amarelo |
Conector de rosca | M16 x 1,5 |
Condições de temperatura mín./máx. | -40 a 90 °C |