Mangueira de água profissional
Mangueira de água profissional
MANGUEIRA EM PVC 2,45MM X 30M
Art.
0886001201
EAN 4038898050308
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
Mangueira de água em PVC de alta qualidade multicamadas com forro em tecido de poliéster de alta resistência
- Altamente flexível
- À prova de dobras e resistente ao atrito
- Antiemaranhamento – não fica torcida nem emaranhada
- Resistente ao frio e ao calor
- Sem silicone
- Resistente a UV
- Sem formação de algas
- Sem cádmio e bário
- Forro interior muito macio
- Fluxo de água ideal
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Material | Cloreto de vinilo |
Cor | Amarelo |
Material da rede | Poliéster |
Diâmetro interno em polegadas | 1/2 in |
Diâmetro interior | 12,5 mm |
Espessura da parede | 2,55 mm |
Comprimento da mangueira | 30 m |
Pressão de funcionamento/condições | 10 bar / a 23°C |
Pressão de rebentamento/condições | 25 bar / a 23°C |
Resistência mín./máx. à temperatura | -15 a 60 °C |
Raio de dobragem | 67,5 mm |
Resistência a ultravioleta | Sim |
Sem silicone | Sim |
Sem cádmio | Sim |
Sem bário | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!