Válvula de escoamento esférica Compact Versão pequena
Válvula de escoamento esférica Compact
VALV.JARDIM COMPACT 1/2"
Art.
0888903310
EAN 4048539605859
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
Não adequado para água potável
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material da esfera | Latão |
Superfície da bola | Tratado com cromado duro |
Junta circular | Anéis de vedação de PTFE |
Material do fuso | Latão |
Junta de haste | O-ring |
Material da alavanca | Aço |
Cor da alavanca | Vermelho |
Superfície da alavanca | Lacado |
Material da fixação de rosca para a mangueira | Acrilonitrilo-butadieno-estireno |
Superfície da fixação de rosca para a mangueira | Banhado a níquel |
Conector de rosca | 1/2 pol. |
Rosca da saída | 3/4 pol. |
Comprimento (A) | 125 mm |
Altura (B) | 79 mm |
Altura 2 (C) | 40 mm |
Comprimento da alavanca (D) | 77 mm |
Largura nominal | 9 mm |
Pressão máx. de funcionamento | 10 bar |