Válvula de escoamento esférica Compact Versão pequena
Válvula de escoamento esférica Compact
VALV.JARDIM COMPACT 3/4"
Art. 0888903311
EAN 4048539605880
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Aviso
Não adequado para água potável
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material da esfera | Latão |
Superfície da bola | Tratado com cromado duro |
Junta circular | Anéis de vedação de PTFE |
Material do fuso | Latão |
Junta de haste | O-ring |
Material da alavanca | Aço |
Cor da alavanca | Vermelho |
Superfície da alavanca | Lacado |
Material da fixação de rosca para a mangueira | Acrilonitrilo-butadieno-estireno |
Superfície da fixação de rosca para a mangueira | Banhado a níquel |
Conector de rosca | 3/4 pol. |
Rosca da saída | 1 pol. |
Comprimento (A) | 138 mm |
Altura (B) | 87 mm |
Altura 2 (C) | 46 mm |
Comprimento da alavanca (D) | 77 mm |
Largura nominal | 12 mm |
Pressão máx. de funcionamento | 10 bar |