Economizador para chuveiro
Dispersor economizador de água para chuveiro
ECON AGUA WURTH P/CHUVEIRO
Art.
0888951110
EAN 4045727968406
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Limitador de caudal para colocação em chuveiro
Permitem uma poupança de água de 65%, de acordo com a norma UNE-EN 246 (para reguladores de caudal)
Fabricado em latão cromado
Adaptáveis a roscas de misturadores de chuveiro
Caudal: 9,5 L/min.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço inox |