Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Cola para para-brisas Classic Plus

Cola para para-brisas, Classic Plus
COLA PARA-BRISAS CLASSIC PLUS 310ML

Art. 0890023701
EAN 4053479587707

Entre na sua conta para ver preços
Cola para para-brisas Classic Plus

Art. 0890023701
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
Cola para para-brisas monocomponente com excelente estabilidade

Módulo elevado


Para todos os veículos de passageiros, veículos comerciais, autocarros, camiões, máquinas para agricultura e construção



Compatível com antena, não condutora



Evita a corrosão de contacto


Adequado para utilização em carroçarias de alumínio-magnésio e híbridas (por exemplo Audi A8, Jaguar XJ, etc.)



Segurança comprovada


  • Tempo de imobilização confirmado através de testes de colisão e certificado TÜV de acordo com FMVSS208/212!

  • Cumpre os requisitos dos fabricantes do equipamento original (fabricantes de veículos)
Aviso

É imperativo que o produto de limpeza ativo Würth e o Varioprimer Würth sejam utilizados durante a preparação das superfícies. Antes de utilizar os produtos verifique a sua validade. Aplique a cola mantendo a pistola na vertical. Inicie a aplicação no centro da parte inferior do para-brisas. Não coloque o veículo no elevador hidráulico. Siga as instruções dos fabricantes dos veículos no que diz respeito à geometria do cordão. Os tempos de aplicação e imobilização devem ser respeitados.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Pode ser utilizada em todos os veículos de passageiros, veículos comerciais, autocarros, camiões, máquinas para agricultura e construção

Instruções

Antes de aplicar o material, certifique-se de que o ambiente de trabalho está limpo. É essencial que o produto seja utilizado juntamente com os componentes do sistema Würth para garantir um trabalho correto e perfeito. As instruções de trabalho fornecidas com o produto devem ser cumpridas durante a aplicação.


Aplicar o Varioprimer nas superfícies pintadas recentemente. Antes de aplicar o primário, a pintura deve estar totalmente seca.

Conteúdo

310 ml

Recipiente

Cartucho

Base química

Poliuretano de 1 componente de cura por humidade

Cor

Preto

Densidade/condições

1,2 g/cm³ / a 20°C

Condições de tempo de imobilização

a 23°C e 50% de humidade relativa

Tempo máx. de abertura/condições

15 min / a 23°C e 50% de humidade

Temperatura mín./máx. de processamento

5 a 35 °C

Resistência mín./máx. à temperatura

-40 a 120 °C

Resistência ao cisalhamento

4,5 MPa

Validade a partir da data de produção/condições

15 meses / De 5°C a 25°C

Resistência à tracção

6 MPa

Cheiro/fragrância

Característico

Peso unitário

414,000 g

Validade a partir da data de produção

15 meses

Densidade

1,2 g/cm³

Velocidade de cura total

3,5 mm/d

Tempo de imobilização (com airbag)

2 h

Tempo de imobilização (sem airbag)

1 h

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Pincel para primário Para a instalação de janelas

BONECA P/ PRIMARIO PARA-BRISAS

x 10 Un.