Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Varioprimer safe + easy

Varioprimer safe + easy
VARIO PRIMER P/COLA PARA-BRISAS 20ML

Art. 0890024020

EAN 4046778559711

Entre na sua conta para ver preços
Varioprimer safe + easy

Art. 0890024020
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
Agente de pré-tratamento de superfície multiusos para todos os substratos comuns encontrados na substituição do para-brisas

Sistema 4 em 1


  • Promotor de aderência

  • Proteção anticorrosiva

  • Ativador

  • Protege a cola contra os raios UV


  • Primário de adesão preto, endurecido por humidade, para promover a aderência da cola para para-brisas em vidro, serigrafia em cerâmica, tinta e vários metais

  • Proteção anticorrosiva para superfícies metálicas simples

  • Ativador para frisos (cordão restante) e para-brisas/vidros pré-revestidos a PU/PVC
Aviso

Agite o recipiente antes de utilizar o Varioprimer. Não utilize o primário se este estiver gelatinoso. Depois de aberto, utilize com a maior rapidez possível. Quando é utilizada em superfícies translúcidas, como para-brisas sem extremidades impressas, é obrigatória a utilização de proteção contra raios UV para a superfície adesiva (para proteger o primário).

Área de aplicação

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Primário para promover a aderência da cola para para-brisas em vidro, serigrafia em cerâmica, verniz e vários metais. O primário proporciona proteção anticorrosiva para metais sem tratamento e atua como um ativador para o recorte de janelas pré-revestidas a PU/PVC.

Instruções

Limpe as superfícies de colagem usando o produto de limpeza de vidros Ecoline, Art-Nr. 089022001. As superfícies devem estar secas, limpas e desengorduradas. Agite o Varioprimer antes de utilizar. Aplique com uma boneca para primário ou esponja aplicadora. Ao utilizar o tubo de 10 ml, não aplicar pressão no tubo para poder aplicar a quantidade correta do primário. Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.

Recipiente

Garrafa

Conteúdo

20 ml

Base química

Butanona

Cor

Preto

Tempo mín. de flash-off

10 min

Tempo máx. de flash-off

72 h

Condições de tempo de flash-off

a 23°C e 50% de humidade relativa

Temperatura mín. de processamento

5 °C

Temperatura máx. de processamento

40 °C

Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 0
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 1
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.