Spray para contactos
Spray para contactos
SPRAY CONTACTOS ELECTRICOS
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Para ser utilizado como medida preventiva contra problemas de ignição provocados pela humidade em veículos e noutros sistemas de ignição de baixa tensão
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Limpa o cabo de ignição, as tampas do distribuidor e os conectores
Conteúdo | 300 ml |
Cor | Amarelo claro |
Cheiro/fragrância | Característico |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Base química | Óleo mineral |
Densidade | 0,743 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!