Vedante, removível
VEDANTE PARA VIDROS 310ML
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Forma uma película após alguns minutos
A película superficial volta a formar-se se a junta for danificada
Permanece pegajoso, não endurece e não escorre
Elevada compatibilidade com o material
Não danifica superfícies cromadas, pintadas e borrachas
Não se torna quebradiço
Não adequado para juntas de expansão.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, a prestação deste serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Fichas Técnicas(X)
Este pode ser utilizado como vedante em caravanas, autocaravanas, veículos comerciais, navios e na engenharia de equipamentos. Para vedar fissuras, transições, sobreposições, ligações aparafusadas, sistemas de telhado, frisos, janelas, luzes de teto abobadado e extensões ocultas. Não adequado para juntas de expansão.
As superfícies a vedar têm de estar limpas, secas e desengorduradas. Pulverize o vedante em juntas, ranhuras, fendas, etc. e espalhe. O material em excesso pode ser removido com o próprio material ou com fita de vedação de carroçaria (após um breve período de secagem). Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Base química | Poliisobutileno |
Cor | Preto |
Cheiro/fragrância | Característico |
Resistência mín./máx. à temperatura | -30 a +100 °C |
Resistente a | Água, Água alcalina, Envelhecimento |
Temperatura mín. de inflamação | -25 °C |
Recobrível/É possível pintar por cima | Não |
Resistência a ultravioleta | Muito bom |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!