Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Massa de vedação DP 300 para caixas de proteção e motores

Massa de vedação DP 300 para caixas de proteção e motores
MASSA DE JUNTAS DP-300

Art. 0890100048
EAN 4045727156285
Entre na sua conta para ver preços
Massa de vedação DP 300 para caixas de proteção e motores

Art. 0890100048
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
Massa de vedação permanentemente plástica para motores e caixas de proteção com resistência às altas temperaturas
  • Excelente capacidade de vedação, graças às propriedades de elasticidade permanente (sem endurecimento)

  • Resistência à vibração garantida mesmo após anos de exposição

  • Não deixa fios durante a aplicação

  • Não escorre nas superfícies verticais ou voltadas para baixo

  • Resistente a temperaturas entre -50 °C e +270 °C; durante breves períodos a +300 °C

  • Baixa condutividade térmica

  • Não reage quimicamente a metais ou outros materiais, impede a corrosão atmosférica

  • Resistente a água, ar, gasolina, querosene, uma variedade de óleos, lubrificantes sintéticos, misturas de água/glicol e metanol, anticongelantes, agentes de refrigeração de fluorocarbonetos

  • Sem silicone

  • Não tóxico
Aviso

Não pode ser usado para substituir um vedante sólido, usado apenas em conjunto. Não é adequada para vedar cárteres de óleo.

Com registo NSF, classe P1, reg. n.º 151822

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para a vedação de motores e caixas, por exemplo na indústria automóvel e de motos, construção de tratores, indústria elétrica, turbinas e centrais nucleares, engenharia mecânica, construção de equipamento, indústria alimentar, gás, água, centrais elétricas, construção de bombas, exploração mineira, etc. Devido à sua excelente resistência térmica, mecânica e química, o DP 300 é particularmente adequado para ligações de vedação exigentes e críticas. Aprovado por quase todos os fabricantes de automóveis de renome, bem como pelo Gabinete Federal de Aquisições e Tecnologia de Defesa.

Instruções

As superfícies devem estar limpas, secas e sem gordura. Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.

Peso do conteúdo

89,6 g

Base química

Poliuretano

Cor

Vermelho

Densidade/condições

1,12 g/cm³ / a 25°C

Resistência mín./máx. à temperatura

-50 a 270 °C

Temperatura mín. de inflamação

-5 °C

Sem silicone

Sim

Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 1
Luva de proteção para químicos em látex natural e cloropreno
Luva de proteção para químicos em látex natural e cloropreno
Descrição:
Nível de permeação: 1
Interior em flocos de algodão
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.