Isolamento acústico EXTRAFLEX
Tapete à prova de som, Extraflex
PLACAS INSONORIZACAO EXTRAFLEX
Art. 0890100072
EAN 4046777358087
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
À base de polímero
- Altamente flexível, mesmo a baixas temperaturas, o que lhe permite adaptar-se às diferentes formas do subpavimento sem produzir calor
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para o isolamento e insonorização de pontos de passagem da carroçaria, como por exemplo portas, partes laterais, pisos, áreas por baixo dos bancos, bagageiras, compartimentos de pneus sobresselentes, etc.
Comprimento x largura x espessura | 500 x 400 x 2 mm |
Resistência mín. à temperatura | -30 °C |
Resistência máx. à temperatura | 90 °C |
Número de peças | 10 UNID |