Vedante Telhado
Vedante para telhas, Mastifix
MASTIFIX FIXACAO DE TELHAS
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Para vedar todos os tipos de materiais de construção
- Para juntas de janelas e portas interiores, juntas de construção
- Vasta gama de aplicações de cola
- Acabamento suave e muito estável
- Altamente resistente à humidade e aos elementos
- Resistente ao calor de -40 °C a +90 °C (Até +120 °C a curto prazo)
- Sem formação de fios de cola
- Superfície sem cola
Fichas Técnicas(X)
As superfícies a colar devem estar limpas e sem massa lubrificante. A aderência e compatibilidade com plásticos e vernizes deve ser testada individualmente.
Chemical basis | Poliuretano de componente único |
Density | 1.16 g/cm³ |
Smell/fragrance | Característico |
Colour | Castanho |
Container | Cartucho |
Contents | 310 ml |
Absorção de movimento contínua | 20 % |
Dureza Shore A | 35 |
Resistente a | Humidade |
Tempo mín./máx. de formação de película | 60-50 min |
Condições para tempo de formação de película | a 23°C e 50% de humidade relativa |
Propriedades fungicidas | Não |
Condições de cura/endurecimento total | 23°C e 55% de humidade relativa |
Resistência mín. à temperatura | -40 °C |
Resistência máx. à temperatura | 90 °C |
Temperatura mín. de processamento | 15 °C |
Temperatura máx. de processamento | 35 °C |
Sem silicone | Sim |
Shelf life from production | 12 meses |