Cola para construção KOLPUR
Cola para construção KOLPUR
KOLPUR CINZENTO
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Excelente poder de aderência
Permite a colagem e vedação com uma elevada elasticidade e resistência mecânica e uma cura à temperatura ambiente e humidade do ar.
Não corrosivo em contacto com metais
Colagem e vedação de superfícies metálicas.
Boa resistência ao envelhecimento e às condições ambientais
Pode ser pintável depois de seco
Estas indicações são apenas baseadas na nossa experiência. Deste modo, não nos responsabilizamos pelo resultado da aplicação do produto, devido à sua variedade de aplicações e condições de armazenamento pós venda, que não controlamos. Em caso de dúvida para uma aplicação diferente das acima explicadas, recomendamos sempre a realização de testes prévios.
Fichas Técnicas(X)
Indicado para juntas de dilatação. Colagem e vedação de superfícies metálicas (aço galvanizado, zincado, alumínio e inox), madeira, betão armado, pedra, mármore, vidro e tijolo (excepto PE, PP e PTFE). Pode ser utilizado para preenchimento de fissuras.
Limpar e desengordurar a superfície e só depois aplicar o produto.
Alisar com produto alisador, Art-Nr. 0893 3.
Conteúdo | 300 ml |
Recipiente | Cartucho |
Base química | Poliuretano de componente único |
Cor | Cinzento |
Velocidade de cura total/condições | 3 mm/d / 23°C e 55% de humidade relativa |
Temperatura mín./máx. de processamento | -40 a 90 °C |
Resistência mín. à tração | 1,8 N/mm² |
Resistência longitudinal mín. ao rasgo | 0,8 N/m |
Validade a partir da data de produção/condições | 12 meses / de 10°C a 25°C |